Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x400 - PKMP226000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 346 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 684 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511289
Réf. Sonepar
03100751128
Réf. Fournisseur
PKMP226000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
346 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
684 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
2.64 l


