Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x600 - PKMP226000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 518 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1025 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537511302

Réf. Sonepar

03100751130

Réf. Fournisseur

PKMP226000600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

518 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1025 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

3.96 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 1025W