Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x700 - PKMP226000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 605 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1196 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537511319
Réf. Sonepar
03100751131
Réf. Fournisseur
PKMP226000700
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
605 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1196 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
4.62 l