Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x900 - PKMP226000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 777 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511067

Réf. Sonepar

03100751106

Réf. Fournisseur

PKMP226000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

777 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

5.94 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 900mm , puissance 1538W