Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x1500 - PKMP227501500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1550 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3083 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511685
Réf. Sonepar
03100751168
Réf. Fournisseur
PKMP227501500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1550 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3083 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
12.45 l


