Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x2200 - PKMP227502200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2273 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4521 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511722

Réf. Sonepar

03100751172

Réf. Fournisseur

PKMP227502200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2273 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4521 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

18.26 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2200mm , puissance 4521W