Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x2400 - PKMP227502400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2480 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4932 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511739
Réf. Sonepar
03100751173
Réf. Fournisseur
PKMP227502400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2480 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4932 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
19.92 l