Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x2600 - PKMP227502600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2686 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5343 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511944
Réf. Sonepar
03100751194
Réf. Fournisseur
PKMP227502600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2686 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5343 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
21.58 l


