Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x2800 - PKMP227502800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2893 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5754 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537511845
Réf. Sonepar
03100751184
Réf. Fournisseur
PKMP227502800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2893 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5754 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
23.24 l