Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x3000 - PKMP227503000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3100 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6165 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511968
Réf. Sonepar
03100751196
Réf. Fournisseur
PKMP227503000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3100 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6165 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
24.9 l


