Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x500 - PKMP227500500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 750x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 517 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1028 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511586

Réf. Sonepar

03100751158

Réf. Fournisseur

PKMP227500500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

517 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1028 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

4.15 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 500mm , puissance 1028W