Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x1800 - PKMP229001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2150 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4298 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511784
Réf. Sonepar
03100751178
Réf. Fournisseur
PKMP229001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2150 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4298 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
16.2 l


