Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x2000 - PKMP229002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2389 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4776 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537511975

Réf. Sonepar

03100751197

Réf. Fournisseur

PKMP229002000

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2389 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4776 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

18 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2000mm , puissance 4776W