Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x2400 - PKMP229002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2867 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5731 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511883
Réf. Sonepar
03100751188
Réf. Fournisseur
PKMP229002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2867 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5731 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
21.6 l


