Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x2800 - PKMP229002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3345 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6686 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511951
Réf. Sonepar
03100751195
Réf. Fournisseur
PKMP229002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3345 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6686 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
25.2 l


