Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x500 - PKMP229000500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 597 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1194 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511852
Réf. Sonepar
03100751185
Réf. Fournisseur
PKMP229000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
597 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1194 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
4.5 l