Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x600 - PKMP229000600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 717 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1433 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537512002
Réf. Sonepar
03100751200
Réf. Fournisseur
PKMP229000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
717 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1433 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
5.4 l