Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1600 - PKMP33300600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1101 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2155 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537512095
Réf. Sonepar
03100751209
Réf. Fournisseur
PKMP33300600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1101 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2155 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
8.16 l