Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1800 - PKMP333001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1239 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2425 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537512101
Réf. Sonepar
03100751210
Réf. Fournisseur
PKMP333001800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1239 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2425 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
9.18 l