Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x2200 - PKMP333002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1515 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2963 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512132

Réf. Sonepar

03100751213

Réf. Fournisseur

PKMP333002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1515 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2963 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

11.22 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2200mm , puissance 2963W