Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2400 - PKMP335002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2467 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4884 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537512941
Réf. Sonepar
03100751294
Réf. Fournisseur
PKMP335002400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2467 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4884 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
19.68 l