Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1000 - PKMP339001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1627 W

  • type - 33

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3260 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537513115

Réf. Sonepar

03100751311

Réf. Fournisseur

PKMP339001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1627 W

type:

33

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3260 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

13.3 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1000mm , puissance 3260W