Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x600 - PKMP339000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 976 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1956 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537512958
Réf. Sonepar
03100751295
Réf. Fournisseur
PKMP339000600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
976 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1956 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
7.98 l