Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Parada plinthe double - FFCV222001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 366 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 717 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438149757785

Réf. Sonepar

03100129927

Réf. Fournisseur

FFCV222001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

366 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

717 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

2.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 717 W