Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Parada plinthe gauche - FCV222001000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 724 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569231522
Réf. Sonepar
03100130147
Réf. Fournisseur
FCV222001000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
368 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
724 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
2.5 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE


