Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Ramo plinthe double - RRCV222001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 366 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 717 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569240845
Réf. Sonepar
03100129871
Réf. Fournisseur
RRCV222001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
366 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
717 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
2.5 l


