Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1100 Parada plinthe - FCV222001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 405 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 796 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569230181
Réf. Sonepar
03100130036
Réf. Fournisseur
FCV222001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
405 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
796 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
2.75 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA


