Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1100 Parada plinthe double - FFCV222001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 403 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 789 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149757792
Réf. Sonepar
03100129928
Réf. Fournisseur
FFCV222001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
403 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
789 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
2.75 l


