Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Parada plinthe - FCV222001400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230228
Réf. Sonepar
03100130038
Réf. Fournisseur
FCV222001400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
516 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1014 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
3.5 l