Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Ramo plinthe - RCV222001400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149756757
Réf. Sonepar
03100129713
Réf. Fournisseur
RCV222001400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
516 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1014 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
3.5 l