Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Ramo plinthe gauche - RCV222001400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149756771
Réf. Sonepar
03100130094
Réf. Fournisseur
RCV222001400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
516 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1014 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
3.5 l


