Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe double - FFCV222001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 585 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1147 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569230259

Réf. Sonepar

03100129931

Réf. Fournisseur

FFCV222001600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

585 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1147 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

4 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1600mm, puissance 1147 W