Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe gauche - FCV222001600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 589 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1158 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6418569231560

Réf. Sonepar

03100130151

Réf. Fournisseur

FCV222001600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

589 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1158 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

4 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1600mm, puissance 1158 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA GAUCHE