Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1800 Parada plinthe double - FFCV222001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1800 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 659 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1291 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149757839

Réf. Sonepar

03100129932

Réf. Fournisseur

FFCV222001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

659 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1291 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

4.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1800mm, puissance 1291 W