Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Parada plinthe - FCV222002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Parada plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 736 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1448 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569230297

Réf. Sonepar

03100130041

Réf. Fournisseur

FCV222002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

736 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1448 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 1448 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA