Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Ramo plinthe - RCV222002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 736 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1448 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569241002

Réf. Sonepar

03100129987

Réf. Fournisseur

RCV222002000

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

736 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1448 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 1556 W