Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe - FCV222002300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 847 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230310
Réf. Sonepar
03100130042
Réf. Fournisseur
FCV222002300
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
847 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1665 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
5.75 l