Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe gauche - FCV222002300L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 847 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149899454

Réf. Sonepar

03100130154

Réf. Fournisseur

FCV222002300L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

847 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1665 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

5.75 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2300mm, puissance 1665 W