Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Ramo plinthe double - RRCV222002300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 841 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1649 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149758508
Réf. Sonepar
03100129878
Réf. Fournisseur
RRCV222002300
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
841 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1649 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
5.75 l