Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Parada plinthe - FCV222002600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 957 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1882 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230334
Réf. Sonepar
03100130043
Réf. Fournisseur
FCV222002600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
957 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1882 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
6.5 l