Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Parada plinthe gauche - FCV222002600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 957 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1882 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569231591
Réf. Sonepar
03100130155
Réf. Fournisseur
FCV222002600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
957 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1882 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
6.5 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE


