Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 3000 Ramo plinthe - RCV222003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 3000 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1105 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2172 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149906749

Réf. Sonepar

03100129990

Réf. Fournisseur

RCV222003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1105 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2172 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

7.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 3000mm, puissance 2334 W