Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 3000 Ramo plinthe double - RRCV222003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1097 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2151 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149758522
Réf. Sonepar
03100129880
Réf. Fournisseur
RRCV222003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1097 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2151 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
7.5 l


