Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 600 Parada plinthe - FCV222000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 600 Parada plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 221 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 434 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569230082

Réf. Sonepar

03100130031

Réf. Fournisseur

FCV222000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

221 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

434 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

1.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 600mm, puissance 434 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA