Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 600 Parada plinthe gauche - FCV222000600L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 221 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 434 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569231485
Réf. Sonepar
03100130143
Réf. Fournisseur
FCV222000600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
221 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
434 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
1.5 l