Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 600 Ramo plinthe double - RRCV222000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 219 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 430 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149758393
Réf. Sonepar
03100129867
Réf. Fournisseur
RRCV222000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
219 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
430 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
1.5 l


