Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 700 Parada plinthe double - FFCV222000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 502 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569230112
Réf. Sonepar
03100129924
Réf. Fournisseur
FFCV222000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
256 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
502 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
1.75 l


