Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 700 Ramo plinthe - RCV222000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 700 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 258 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 507 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149906619

Réf. Sonepar

03100129980

Réf. Fournisseur

RCV222000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

258 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

507 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

1.75 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 700mm, puissance 545 W