Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 700 Ramo plinthe double - RRCV222000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 700 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 502 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758409

Réf. Sonepar

03100129868

Réf. Fournisseur

RRCV222000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

502 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

1.75 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 700mm, puissance 523 W