Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 800 Parada plinthe gauche - FCV222000800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 800 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 294 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 579 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569231508

Réf. Sonepar

03100130145

Réf. Fournisseur

FCV222000800L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

294 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

579 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

2 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 800mm, puissance 579 W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe Parada reprend tous les avantages de son homologue à panneaux dans un format réduit. En effet, avec ses 200 mm de hauteur, sa face lisse, et son corps de vanne intégrés, le Parada plinthe se positionne comme un incontournable de l'aménagement moderne

Les Atouts de la gamme:

15228921